Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätesteckverbinder Hinterwand RC-07P1N8AE000X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gerätesteckverbinder Hinterwand RC-07P1N8AE000X
Artikel-Nr.:
     6012-21204807
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1240502
EAN/GTIN:
     4063151452582
Suchbegriffe:
M23-Steckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder

Gerätesteckverbinder Hinterwand RC-07P1N8AE000X

M23, Gerätesteckverbinder Hinterwand, Serie: RC, gerade, geschirmt: ja, Schraubverriegelung, Polzahl: 7, Drehsinn: Standard, Kontaktart: Stift, Crimpanschluss, O-Ring radial, 4xM3, Wandstärke min.: 3 mm, Wandstärke max.: 10,5 mm, Kodierung: N, Artikel ist bleifrei nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %)
Weitere Informationen:
Mit Schirmanschluss:
nein
Mit PE-Anschluss:
nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Schutzart (IP), montiert:
IP67
Mit Gewinde:
ja
Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder sonstige
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
40
Frei Haus
ab € 14,3675*
€ 15,9075*
17 Tage
nicht lagernd
40
€ 4,90*
ab € 14,28*
€ 15,92*
Lager 6012
40
Frei Haus
ab € 14,44975*
€ 16,03975*
20 Tage
nicht lagernd
40
€ 5,90*
ab € 16,40*
€ 17,84*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Stück
€ 16,03975*
€ 19,0873
pro Stück
ab 80 Stück
€ 15,61975*
€ 18,5875
pro Stück
ab 200 Stück
€ 15,12975*
€ 18,0044
pro Stück
ab 400 Stück
€ 14,74975*
€ 17,5522
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 14,44975*
€ 17,1952
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Stück
Mindestbestellmenge: 40 Stück ( entspricht € 641,59* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.