Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätesteckverbinder Hinterwand RC-07P1NC24100X


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Gerätesteckverbinder Hinterwand RC-07P1NC24100X
Artikel-Nr.:
     6012-21204816
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1240509
EAN/GTIN:
     4063151433987
Suchbegriffe:
M23-Steckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder

Gerätesteckverbinder Hinterwand RC-07P1NC24100X

M23, Gerätesteckverbinder Hinterwand, Serie: RC, gerade, Schraubverriegelung, Polzahl: 7, Drehsinn: Standard, Kontaktart: Stift, Einlötanschluss, Flachdichtung, 4xM3, Wandstärke min.: 2,7 mm, Wandstärke max.: 3,5 mm, Kodierung: N, Artikel ist bleifrei nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %)
Weitere Informationen:
Mit Schirmanschluss:
nein
Mit PE-Anschluss:
nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Schutzart (IP), montiert:
IP67
Mit Gewinde:
ja
Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder sonstige
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 392,95*
€ 456,95*
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 393,71*
€ 457,53*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 398,74*
€ 461,50*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 442,12*
€ 514,45*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 461,50*
€ 549,185
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 461,28*
€ 548,9232
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 429,78*
€ 511,4382
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 420,10*
€ 499,919
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 398,74*
€ 474,5006
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 19,937* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.