| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-21205202 Herst.-Nr.: 1628780 EAN/GTIN: 4055626763088 |
| |
|
| | |
| Kupplungssteckverbinder M23 PRO, gerade 1628780 Kupplungssteckverbinder, M23 PRO, gerade, geschirmt: ja, für Standard- und ONECLICK-Schnellverriegelung, M23, Polzahl: 4+3+PE, Kontaktart: Stift, Crimpanschluss, Kabeldurchmesserbereich: 5,5 mm ... 15 mm Weitere Informationen: | | Umgebungstemperatur: | 105 °C | Art der Verriegelung: | sonstige | Mit Schutzleiter: | nein | Geschirmt: | nein | Mit Statusanzeige: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 16,02* | € 22,49* | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 16,14* | € 23,14* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 16,68* | € 23,39* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 17,49* | € 24,24* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 18,99* | € 25,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|