| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-21205293 Herst.-Nr.: 1226370 EAN/GTIN: 4063151319328 |
| |
|
| | |
| Gehäuseoberteil mit Touchdisplay 1226370 Tragschienengehäuse, Oberteil, resistives 2,4" Touchdisplay integriert, Auflösung: 320 x 240 Pixel, Schnittstelle: 4-wire SPI half duplex, Breite: 50,1 mm, Höhe: 100 mm, Tiefe: 14,35 mm, Farbe: lichtgrau (7035) Weitere Informationen: | | Breite: | 50,1 mm | Höhe: | 100 mm | Tiefe: | 14,35 mm | Werkstoff: | sonstige | Ausführung der Oberfläche: | unbehandelt | Farbe: | sonstige | Betriebstemperatur: | -20..70 °C | Gehäuseart: | geschlossen | Mit Abschirmung: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 62,08* | € 80,30* | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 62,88* | € 82,56* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 64,73* | € 83,68* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 67,59* | € 87,22* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 68,25* | € 88,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|