| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-21206201 Herst.-Nr.: 7000-12421-6342000 EAN/GTIN: 4048879202541 |
| |
|
| | |
| Rundsteckverbinder M12 Bu.gew.LED,20m 7000-12421-6342000 M12 Bu. 90° A-kod. freies Ltg-ende LED PUR 4x0.34 sw UL/CSA+schleppk. 20m Dieses Produkt ist ausschließlich für die gewerbliche Verwendung bestimmt. Weitere Informationen: | | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Sensorkabel, Sensorleitung, Sensorsteckverbinder, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, sensor-aktor kabel 20m, as-i kabel, sensor-aktor kabel mit led |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 28,45* | € 38,33* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 27,26* | € 38,33* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 35,16* | € 45,55* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 36,52* | € 46,85* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 38,64* | € 49,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|