| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-21206671 Herst.-Nr.: 2759-245/210-1000 EAN/GTIN: 4055143982818 |
|
|
| | |
| LibraryControllerRedundanz 2759-245/210-1000 Library Controller Redundancy Master Single License Weitere Informationen: | | Geeignet für Betriebssystem Windows 9x: | nein | Geeignet für Betriebssystem Windows NT: | nein | Geeignet für Betriebssystem Windows 2000: | nein | Geeignet für Betriebssystem Windows XP: | nein | Geeignet für Betriebssystem Windows ME: | nein | Geeignet für Betriebssystem Windows CE: | nein | Geeignet für Betriebssystem LINUX: | nein | Geeignet für Betriebssystem Windows Vista: | nein | Geeignet für Betriebssystem Windows 2003 Server: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 424,3705* | € 489,8805* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 429,46* | € 494,96* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 432,41* | € 499,87* | | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 457,26* | € 525,35* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 485,04* | € 558,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|