Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brücker für Gewindebolzen M8,3-fach,si 884-7043


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012-21206888
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     884-7043
EAN/GTIN:
     4055143941785
Suchbegriffe:
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
steckbrücke

Brücker für Gewindebolzen M8,3-fach,si 884-7043

Brücker
für Gewindebolzen M8
3-fach
blank
silberfarben
Weitere Informationen:
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
3
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Bemessungsstrom In:
192 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Isoliert:
nein
Mit Berührungsschutz:
nein
Montageart:
schraubbar
Rastermaß:
32 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,00*
ab € 2,991*
€ 4,071*
14 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 2,99709*
€ 4,07709*
Lager 6012
10
€ 3,90*
ab € 3,081*
€ 4,191*
13 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 3,1071*
€ 4,2171*
10
€ 5,95*
ab € 3,21922*
€ 4,35922*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,191*
€ 4,98729
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,941*
€ 4,68979
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,691*
€ 4,39229
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,081*
€ 3,66639
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 41,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.