Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moduleinsatz ModuPlug HDC MHE 5 FP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6012-21207804
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2636190000
EAN/GTIN:
     4050118692594
Suchbegriffe:
Betätigungselement
HDC-Steckverbinder
betätigungselement

Moduleinsatz ModuPlug HDC MHE 5 FP

Modul zur Übertragung von Daten.
Weitere Informationen:
Direktmontage möglich:
nein
Schienenmontage:
nein
Mit Schutzleiter:
ja
Länge:
34 mm
Breite:
14,5 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 6,38*
€ 9,19*
14 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 6,39*
€ 9,21*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 6,53*
€ 9,54*
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 7,05*
€ 10,17*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 7,23*
€ 10,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1428920000
ab € 9,04*
Zubehör
Weidmüller
1428940000
ab € 8,98*
Zubehör
Weidmüller
2736930000
ab € 8,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.