Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moduleinsatz ModuPlug HDC MEMC 2 FC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6012-21207896
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2748570000
EAN/GTIN:
     4050118890587
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
hdc steckverbinder

Moduleinsatz ModuPlug HDC MEMC 2 FC

Modul zur Übertragung von Daten.
Weitere Informationen:
Direktmontage möglich:
nein
Schienenmontage:
nein
Mit Schutzleiter:
ja
Länge:
34 mm
Breite:
34,2 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 5,00*
ab € 2,315*
€ 3,455*
10 Tage
unbekannt
2
€ 5,50*
ab € 2,32*
€ 3,46*
64 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,45*
ab € 2,54*
€ 3,77*
Lager 6012
2
€ 3,90*
ab € 2,635*
€ 3,885*
30 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 2,73*
€ 3,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 3,885*
€ 4,62315
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,765*
€ 4,48035
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,535*
€ 4,20665
pro Stück
ab 40 Stück
€ 3,375*
€ 4,01625
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,185*
€ 3,79015
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,635*
€ 3,13565
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 7,77* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
2748620000
ab € 8,93*
Zubehör
Weidmüller
2748580000
ab € 14,33*
Zubehör
Weidmüller
1428920000
ab € 9,04*
Zubehör
Weidmüller
1428940000
ab € 8,98*
Zubehör
Weidmüller
2736930000
ab € 8,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.