Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpkontakt SM-36KP6,00-#1238448


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftkontakt, 6-10 mm², Crimpanschluss, vernickelt/vergoldet, 1238448
Stiftkontakt, 6-10 mm², Crimpanschluss, vernickelt/vergoldet, 1238448
Artikel-Nr.:
     6012-21215102
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1238448
EAN/GTIN:
     4063151457587
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
phoenix contact crimpstecker

Crimpkontakt SM-36KP6,00-#1238448

Crimpkontakt, Stift, gedreht, Einzelkontakt, Kontaktdurchmesser: 3,6 mm, Crimpbereich: 6 mm² ... 10 mm², Artikel ist bleifrei nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %)
Weitere Informationen:
Kontaktausführung:
Stift
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Durchmesser des Steckkontaktes:
3,6 mm
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Min. Anzahl der Steckzyklen:
100
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 1,235*
€ 1,565*
7 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 1,24*
€ 1,57*
Lager 6012
100
Frei Haus
ab € 1,2852*
€ 1,6352*
1
€ 6,90*
ab € 1,35*
€ 2,07*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,6352*
€ 1,94589
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,2852*
€ 1,52939
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 163,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.