| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-21215545 Herst.-Nr.: 1603310 EAN/GTIN: 4046356244848 |
| |
|
| | |
| Crimpkontakt RC-21P2000 Crimpkontakt, Stift, gerollt, Einzelkontakt, Kontaktdurchmesser: 1 mm, Crimpbereich: 0,08 mm² ... 0,22 mm², Einzelkontakt Weitere Informationen: | | Kontaktausführung: | Stift | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Crimpanschluss | Art des Kontaktes: | gerollt | Durchmesser des Steckkontaktes: | 1 mm | Werkstoff des Kontaktes: | sonstige | Werkstoff der Kontaktbeschichtung: | sonstige | Min. Anzahl der Steckzyklen: | 100 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | 500 | | € 5,90* | ab € 0,1208* | € 0,1558* | | | | | | | | 500 | | € 5,00* | ab € 0,12282* | € 0,15782* | | | | Lager 6012 | | | | 500 | | Frei Haus | ab € 0,12552* | € 0,16252* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück | Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 81,26* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|