| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-21215608 Herst.-Nr.: 1241758 EAN/GTIN: 4063151442910 |
| |
|
| | |
| Gerätesteckverbinder Hinterwand RC-Z2183X Gerätesteckverbinder Hinterwand, Litzenbündeldurchmesser: 7 mm, Artikel ist bleifrei nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %) Weitere Informationen: | | Mit Schirmanschluss: | nein | Mit PE-Anschluss: | nein | Mit Gewinde: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 20 | | € 5,00* | ab € 1,9455* | € 2,6155* | | | | | 7 Tage | | | 20 | | € 5,90* | ab € 1,96* | € 2,62* | | | | Lager 6012 | | | | 20 | | Frei Haus | ab € 2,0045* | € 2,6745* | | | | | | 17 Tage | | | 20 | | € 5,90* | ab € 2,21* | € 2,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 53,49* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|