Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupplungssteckverbinder RF-12S1N8A90DUX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kupplungssteckverbinder RF-12S1N8A90DUX
Artikel-Nr.:
     6012-21215761
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1242262
EAN/GTIN:
     4063151445539
Suchbegriffe:
AS-i-Kupplungssteckverbinder
Kupplungssteckverbinder
kupplungssteckverbinder phoenix con...
phoenix contact kupplungssteckverbi...

Kupplungssteckverbinder RF-12S1N8A90DUX

Kupplungssteckverbinder, gerade, Schraubverriegelung, M23, Polzahl: 12, Kontaktart: Buchse, geschirmt: ja, Schutzart: IP67, Kabeldurchmesserbereich: 5 mm ... 13,2 mm, Polzahl: 12, Anschlussart: Crimpanschluss, Serie: RF, Artikel ist bleifrei nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %)
Weitere Informationen:
Kontaktausführung:
sonstige
Anzahl der Steuerkontakte:
12
Art der Verriegelung:
sonstige
Mit Schutzleiter:
nein
Geschirmt:
ja
Mit Statusanzeige:
nein
Weitere Suchbegriffe: m23 kupplungssteckverbinder
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
Frei Haus
ab € 12,465*
€ 14,595*
7 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,90*
ab € 12,46*
€ 14,63*
Lager 6012
20
Frei Haus
ab € 12,6185*
€ 14,7385*
17 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,90*
ab € 14,23*
€ 16,53*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 14,7385*
€ 17,53882
pro Stück
ab 40 Stück
€ 14,5885*
€ 17,36032
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,0785*
€ 16,75342
pro Stück
ab 200 Stück
€ 13,3885*
€ 15,93232
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 12,6185*
€ 15,01602
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 294,77* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.