Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpkontakt SF-20KS1,50-4,00


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchsenkontakt, 1,5-4,0 mm², Crimpanschluss, vernickelt/vergoldet, 1241949
Buchsenkontakt, 1,5-4,0 mm², Crimpanschluss, vernickelt/vergoldet, 1241949
Artikel-Nr.:
     6012-21215987
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1241949
EAN/GTIN:
     4063151456603
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
crimpstecker

Crimpkontakt SF-20KS1,50-4,00

Crimpkontakt, Buchse, gedreht, Einzelkontakt, Kontaktdurchmesser: 2 mm, Crimpbereich: 1,5 mm² ... 4 mm², Artikel ist bleifrei nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %)
Weitere Informationen:
Kontaktausführung:
Buchse
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Durchmesser des Steckkontaktes:
2 mm
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Min. Anzahl der Steckzyklen:
100
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,00*
ab € 1,3382*
€ 1,7482*
7 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 1,34*
€ 1,75*
Lager 6012
50
Frei Haus
ab € 1,3786*
€ 1,7986*
30 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 1,53*
€ 2,00*
1
€ 6,90*
ab € 1,52*
€ 2,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,7986*
€ 2,14033
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,7186*
€ 2,04513
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,3786*
€ 1,64053
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 89,93* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.