| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-21216101 Herst.-Nr.: 1260718 EAN/GTIN: 4063151413484 |
|
|
| | |
| Gerätesteckverbinder Hinterwand VS-M12FSBP-O#1260718 Gerätesteckverbinder Hinterwand, Schutzart: IP65/IP67, Kabellänge: 2 m, Polzahl: 8, Anschlussart: Kabelanschluss, Ethernet, Artikel ist bleifrei nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %) Weitere Informationen: | | Kabeltyp: | S/UTP | Kategorie: | sonstige | Länge: | 2 m | Steckverbindertyp Anschluss 1: | sonstige | Steckverbindertyp Anschluss 2: | sonstige | Mantel-Farbe: | sonstige | Knickschutztülle: | angespritzt | Rasthebelschutz: | nein | Ölbeständig nach EN 60811-404: | nein |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 47,06* | € 50,34* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 47,09* | € 50,43* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 48,46* | € 51,89* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 53,67* | € 57,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|