| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-21216147 Herst.-Nr.: 1368181 EAN/GTIN: 4063151721985 |
| |
|
| | |
| Leiterplattenklemme ZFKDSA 1-V-3,81-13 Leiterplattenklemme, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 200 V, Nennquerschnitt: 1 mm², Anzahl der Reihen: 1, Polzahl pro Reihe: 13, Artikelfamilie: ZFKDS(A) 1-V, Rastermaß: 3,81 mm, Anschlussart: Zugfederanschluss, Montage: Wellenlöten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 90 °, Farbe: grün, Pin-Layout: Lineares Pinning, Pinlänge [P]: 3,5 mm, Anzahl der Lötpins pro Potenzial: 2, Verpackungsart: verpackt im Karton Weitere Informationen: | | Höhe: | 18,75 mm | Anzahl der Etagen: | 1 | Rastermaß der Anschlüsse: | 3,81 mm | Bemessungsstrom In: | 12 A | Bemessungsspannung: | 200 V | Bemessungsstoßspannung: | 2,5 kV | Überspannungskategorie: | III | Verschmutzungsgrad: | 2 | Anschlussart Leiter: | Federzuganschluss | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | 1000 | | Frei Haus | ab € 4,3987* | € 4,6487* | | | | | | | | 1000 | | Frei Haus | ab € 4,4091* | € 4,6491* | | | | Lager 6012 | | | | 1000 | | Frei Haus | ab € 4,46303* | € 4,69303* | | | | | | 20 Tage | | | 1000 | | € 5,90* | ab € 4,7941* | € 5,0541* | | | | | 29 Tage | | | 1000 | | € 5,90* | ab € 4,8636* | € 5,0936* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück | Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 4.693,03* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|