Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsschelle 05.569.7453.0


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Befestigungsschelle 05.569.7453.0
Artikel-Nr.:
     6012-21216219
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     05.569.7453.0
EAN/GTIN:
     4049088663109

Befestigungsschelle 05.569.7453.0

Befestigungsschelle für podis® CON und gesis® NRG
für eine effektive Montage mittels Schnellverschluss und nur einem Befestigungspunkt
Variante für Schraubbefestigung
für Wand- und Deckenmontage
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
87 mm
Breite:
23,5 mm
Höhe:
30 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,00*
ab € 83,89*
€ 106,61*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 87,66*
€ 110,62*
19 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 140,39*
€ 163,90*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 110,62*
€ 131,6378
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 109,54*
€ 130,3526
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 103,84*
€ 123,5696
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 101,15*
€ 120,3685
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 87,66*
€ 104,3154
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 4,383* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.