| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-21216344 Herst.-Nr.: 63207039 EAN/GTIN: 4064728607091 |
|
|
| | |
| 80V4 V2A KABELSCHUH 1.5-2.5 M4 63207039 Kabelschuh 80V4 V2A CABLE LUG 1.5-2.5 M4 Kabelschuh 1.5mm² - 2.5mm² M4 Edelstahl V2A Anwendungsgebiete: Zur Herstellung einer sicheren Crimpverbindung mit mehr- und feindrähtigen Rundleitern der Klassen 2 und 5 nach DIN EN 60228 Korrosions- und säurebeständig Nutzen: Zur Verwendung mit KLAUKE-Crimpwerkzeugen geeignet Hält Temperaturen bis +400 °C stand Kompatibel zu gleichermaßen hitzebeständigen ÖLFLEX® HEAT-Leitungen/Einzeladern Plane Auflagefläche und akkurate Verarbeitung vereinfachen den Crimpvorgang Weitere Informationen: | | Farbe der Isolation: | sonstige |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 91,65* | € 117,50* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 95,41* | € 122,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 25 Stück (ab € 3,8164* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|