Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

58N8 NICKEL KABELSCHUH 4-6 M8 63207030


Menge:  Packung  
Produktinformationen
58N8 NICKEL KABELSCHUH 4-6 M8 63207030
Artikel-Nr.:
     6012-21216345
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     63207030
EAN/GTIN:
     4064728607008

58N8 NICKEL KABELSCHUH 4-6 M8 63207030

Kabelschuh 58N8 NICKEL CABLE LUG 4-6 M8
Kabelschuh
4.0mm² - 6.0mm²
M8
Nickellegierung
Anwendungsgebiete: Zur Herstellung einer sicheren Crimpverbindung mit mehr- und feindrähtigen Rundleitern der Klassen 2 und 5 nach DIN EN 60228
Nutzen: Zur Verwendung mit KLAUKE-Crimpwerkzeugen geeignet
Hält Temperaturen bis +650 °C stand
Kompatibel zu gleichermaßen hitzebeständigen ÖLFLEX® HEAT-Einzeladern mit Nickelleiter
Bei der Kontaktierung mit reinen Nickelleitern werden die geringsten Übergangswiderstände erzielt
Plane Auflagefläche und akkurate Verarbeitung vereinfachen den Crimpvorgang
Weitere Informationen:
Farbe der Isolation:
sonstige
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 406,52*
€ 483,49*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 409,32*
€ 488,23*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 488,23*
€ 580,9937
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 485,79*
€ 578,0901
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 465,49*
€ 553,9331
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 450,76*
€ 536,4044
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 409,32*
€ 487,0908
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 4,0932* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.