Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattenklemme SPTA-THR 1,5#1092737


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6012-21216599
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1092737
EAN/GTIN:
     4055626908175
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme

Leiterplattenklemme SPTA-THR 1,5#1092737

Leiterplattenklemme, Nennstrom: 17,5 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Nennquerschnitt: 1,5 mm², Anzahl der Reihen: 1, Polzahl pro Reihe: 9, Artikelfamilie: SPTA 1,5/..-THR, Rastermaß: 3,81 mm, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Montage: THR-Löten / Wellenlöten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 45 °, Farbe: schwarz, Pin-Layout: Lineares Pinning, Pinlänge [P]: 2,6 mm, Anzahl der Lötpins pro Potenzial: 1, Verpackungsart: Gurt in 56 mm Breite
Weitere Informationen:
Höhe:
14,5 mm
Anzahl der Etagen:
1
Rastermaß der Anschlüsse:
3,81 mm
Bemessungsstrom In:
17,5 A
Bemessungsspannung:
160 V
Bemessungsstoßspannung:
2,5 kV
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
2
Anschlussart Leiter:
Federzuganschluss
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
145
Frei Haus
ab € 2,87656*
€ 3,26656*
23 Tage
nicht lagernd
145
Frei Haus
ab € 2,89311*
€ 3,27311*
24 Tage
nicht lagernd
145
€ 5,90*
ab € 2,8902*
€ 3,2802*
Lager 6012
145
Frei Haus
ab € 2,92518*
€ 3,29518*
20 Tage
nicht lagernd
145
€ 5,90*
ab € 3,1493*
€ 3,5593*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 145 Stück
€ 3,29518*
€ 3,92126
pro Stück
ab 290 Stück
€ 3,26518*
€ 3,88556
pro Stück
ab 725 Stück
€ 3,14518*
€ 3,74276
pro Stück
ab 1450 Stück
€ 3,07518*
€ 3,65946
pro Stück
ab 72500 Stück
€ 2,92518*
€ 3,48096
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 145 Stück
Mindestbestellmenge: 145 Stück ( entspricht € 477,8011* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1205037
ab € 5,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.