Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbinder 3.50mm BL 3.50/1#1467990000


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6012-21218613
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1467990000
EAN/GTIN:
     4050118273731
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
leiterplattensteckverbinder weidmül...

Verbinder 3.50mm BL 3.50/1#1467990000

Steckbarer Leiterplatten-Anschluss mit innovativer Anschlusstechnologie für eine sichere und intuitive Handhabung.
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
flexibler Leiterplattenverbinder
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
18
Rastermaß der Kontakte:
3,5 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
3,5 mm
Winkel Kontakt/Leiteranschluss:
90° (vertikal nach oben)
Bemessungsstrom In:
10 A
Bemessungsspannung:
160 V
Bemessungsstoßspannung:
2,5 kV
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: buchsengehäuse
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 196,77024*
€ 241,12008*
14 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 197,83008*
€ 241,74*
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 200,3916*
€ 245,04168*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 202,57008*
€ 248,44008*
64 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 207,44*
€ 254,28*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 248,44008*
€ 295,6437
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 240,45024*
€ 286,13579
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 223,27008*
€ 265,6914
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 214,94016*
€ 255,77879
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 202,57008*
€ 241,0584
pro Packung
1 Packung enthält 24 Stück (ab € 8,44042* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.