Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbinder 5.08mm BLT 5.08H#1475790000


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6012-21219937
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1475790000
EAN/GTIN:
     4050118282368
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
leiterplattensteckverbinder weidmül...
leiterplattensteckverbinder

Verbinder 5.08mm BLT 5.08H#1475790000

Steckbarer Leiterplatten-Anschluss mit innovativer Anschlusstechnologie für eine sichere und intuitive Handhabung.
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
flexibler Leiterplattenverbinder
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
4
Rastermaß der Kontakte:
5,08 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
5,08 mm
Winkel Kontakt/Leiteranschluss:
180° (horizontal)
Bemessungsstrom In:
24 A
Bemessungsspannung:
320 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 224,4402*
€ 273,4302*
14 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 224,3082*
€ 273,9684*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 226,5804*
€ 275,8704*
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 228,6642*
€ 277,2744*
64 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 237,57*
€ 286,79*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 275,8704*
€ 328,28578
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 268,9206*
€ 320,01551
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 249,7308*
€ 297,17965
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 240,4404*
€ 286,12408
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 226,5804*
€ 269,63068
pro Packung
1 Packung enthält 60 Stück (ab € 3,77634* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.