Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konfektionierte Leitung 99.433.9999.8


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Konfektionierte Leitung 99.433.9999.8
Artikel-Nr.:
     6012-21220836
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     99.433.9999.8
EAN/GTIN:
     4049088642722

Konfektionierte Leitung 99.433.9999.8

Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
16 A
Polzahl:
5
Schutzart (IP):
IP40
Pol-Kennzeichnung:
L, N, PE, D1, D2
Mechanische Codierung:
ja
Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:
blau
RAL-Nummer Codierung/Kontakteinsatz:
5024
Art der Verriegelung:
im Steckverbinder integriert
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 585,64*
€ 636,36*
1
Frei Haus
ab € 586,35*
€ 668,14*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 591,19*
€ 674,65*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 674,65*
€ 802,8335
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 667,97*
€ 794,8843
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 641,99*
€ 763,9681
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 624,00*
€ 742,56
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 591,19*
€ 703,5161
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 5,9119* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.