| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-21221817 Herst.-Nr.: R1.311.1150.0 EAN/GTIN: 4049088654282 |
| |
|
| | |
| Sicherheitsschalter R1.311.1150.0 Sicherheitsschalter mit Zuhaltung, getrenntem Betätiger und Metallkopf, federkraftverriegelt, 1500 N, Kontake Verriegelung 1 Ö/1 S, Kontakte Zuhaltung 1 Ö/1 S Weitere Informationen: | | Zuhaltekraft: | 1500 N | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | sonstige | Schutzart (IP): | IP67 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 211,27* | € 263,96* | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 213,62* | € 264,59* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 213,80* | € 266,63* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 239,34* | € 283,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|