| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-21221853 Herst.-Nr.: G5.951.3002.5 EAN/GTIN: 4049088280351 |
|
|
| | |
| Verteiler G5.951.3002.5 METALYNX² T-Verteiler, Parallelschaltung, mit Befestigungsmöglichkeit, Polzahl 5, Bemessungsspannung 250 V / 400 V, Bemessungsstrom 20 A, Anzahl der Eingänge 1, Anzahl der Ausgänge 2, Codierfarbe / Kontakteinsatz pastellblau Weitere Informationen: | | Bemessungsspannung: | 250 V | Bemessungsstrom: | 20 A | Polzahl: | 5 | Schutzart (IP): | IP20 | Anzahl der Eingänge: | 1 | Anzahl der Ausgänge: | 2 | Pol-Kennzeichnung: | 3, N, PE, 2, 1 | Mechanische Codierung: | ja | Farbe der Codierung/Kontakteinsatz: | blau |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 4,45* | ab € 55,2397* | € 72,1497* | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 63,353* | € 73,653* | | | | Lager 6012 | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 63,982* | € 74,362* | | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 74,88079* | € 95,52079* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 6,50* | ab € 80,3234* | € 101,8634* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 743,62* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|