Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbinder 5.08mm SLS 5.08/#1645330000


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6012-21226524
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1645330000
EAN/GTIN:
     4008190284541
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftgehäuse
leiterplattensteckverbinder weidmül...

Verbinder 5.08mm SLS 5.08/#1645330000

Steckbarer Leiterplatten-Anschluss mit innovativer Anschlusstechnologie für eine sichere und intuitive Handhabung.
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
flexibler Leiterplattenverbinder
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
12
Rastermaß der Kontakte:
5,08 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
5,08 mm
Winkel Kontakt/Leiteranschluss:
180° (horizontal)
Bemessungsstrom In:
18 A
Bemessungsspannung:
320 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Weitere Suchbegriffe: stiftgehäuse
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 133,20024*
€ 162,06024*
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 134,61648*
€ 162,6564*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 136,15128*
€ 164,84136*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 138,53016*
€ 168,68016*
64 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 141,34*
€ 171,18*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 168,68016*
€ 200,72939
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 167,01*
€ 198,7419
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 158,94*
€ 189,1386
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 154,38*
€ 183,7122
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 138,53016*
€ 164,85089
pro Packung
1 Packung enthält 24 Stück (ab € 5,77209* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.