Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbinder 3.50mm SL-SMT 3.#1427350000


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6012-21226750
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1427350000
EAN/GTIN:
     4050118231533
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
leiterplattensteckverbinder weidmül...
leiterplattensteckverbinder

Verbinder 3.50mm SL-SMT 3.#1427350000

Steckbarer Leiterplatten-Anschluss mit innovatiever Anschlusstechnologie für eine sichere und intuitive Handhabung.
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
flexibler Leiterplattenverbinder
Steckverbinderausführung:
fester Steckverbinder
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
2
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Kontakte:
3,5 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
3,5 mm
Winkel Leiterplatte/Kontakt:
0°/180° (horizontal)
Bemessungsstrom In:
13 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 79,12*
€ 99,40*
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 79,11*
€ 99,50*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 80,35*
€ 100,65*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 81,96*
€ 103,10*
64 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 83,50*
€ 104,41*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 103,10*
€ 122,689
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 101,71*
€ 121,0349
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 95,51*
€ 113,6569
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 93,29*
€ 111,0151
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 81,96*
€ 97,5324
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,8196* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.