Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrie-PC UV20-B-IPC-3010.01


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6012-21227678
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2676400000
EAN/GTIN:
     4050118750171
Suchbegriffe:
Box PC
Built-In PC
Embedded Computer
Embedded PC

Industrie-PC UV20-B-IPC-3010.01

Industrie-PC für industrielle Anwendungen
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
71 mm
Höhe:
220 mm
Tiefe:
159,5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Slot-In PC, box pc
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.593,57*
€ 1.623,84*
Frei Haus
ab € 1.682,78*
€ 1.713,56*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 1.701,75*
€ 1.730,87*
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.710,35*
€ 1.742,34*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.730,90*
€ 1.762,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.730,87*
€ 2.059,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.730,74*
€ 2.059,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.718,65*
€ 2.045,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.710,05*
€ 2.034,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.701,75*
€ 2.025,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.