Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchseneinsatz 76.800.0856.0


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Buchseneinsatz 76.800.0856.0
Artikel-Nr.:
     6012-21228036
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     76.800.0856.0
EAN/GTIN:
     4049088505010

Buchseneinsatz 76.800.0856.0

revos Q 8-polig Buchseneinsatz 500V/16A, Crimpanschluss
Weitere Informationen:
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
8
Bemessungsstrom In:
16 A
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Verschmutzungsgrad:
3
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Mit Schutzleiter:
ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 55,95*
€ 72,96*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 57,65*
€ 74,78*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 63,815*
€ 81,675*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 90,693*
€ 113,563*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 74,78*
€ 88,9882
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 73,25*
€ 87,1675
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 70,57*
€ 83,9783
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 67,03*
€ 79,7657
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 57,65*
€ 68,6035
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 5,765* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.