| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-21251193 Herst.-Nr.: 19370031252 EAN/GTIN: 5713140128354 |
| |
|
| | |
| Sockelgehäuse 19370031252 Sockelgehäuse, Baugröße: 3 A, Längsbügel, Edelstahl, gerader Kabeleingang, 1x M20, Werkstoff Gehäuse: Zink-Druckguss, pulverbeschichtet, RAL 9005 (tiefschwarz), Werkstoff Dichtung: FPM Weitere Informationen: | | Ausführung des Gehäuses: | Sockelgehäuse | Werkstoff des Gehäuses: | Zink | Beschichtung Gehäuse: | pulverbeschichtet | Gehäusefarbe: | schwarz | Anordnung der Kabelzuführung: | oben | Bügellage: | Unterteil | Mit Kabelverschraubung: | nein | Befestigungsart der Kabelverschraubung: | metrisch | Mit Klappdeckel: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 26,64* | € 31,45* | | | | | 11 Tage | | | 10 | | € 6,99* | ab € 26,9439* | € 31,5139* | | | | Lager 6012 | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 27,026* | € 31,776* | | | | | | 20 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 28,89* | € 33,99* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 31,11* | € 42,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 317,76* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|