Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tüllengehäuse 19628240427


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tüllengehäuse 19628240427
Tüllengehäuse 19628240427
Artikel-Nr.:
     6012-21251725
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19628240427
EAN/GTIN:
     5713140133037
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
HDC-Steckverbinder
Leistungsstecker

Tüllengehäuse 19628240427

Tüllengehäuse, Baugröße: 24 B, hohe Bauform, Querbügel, gerader Kabeleingang, 1x M32, Werkstoff Gehäuse: Aluminium-Druckguss, unbeschichtet, unlackiert
Weitere Informationen:
Ausführung des Gehäuses:
Steckergehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Beschichtung Gehäuse:
unbeschichtet
Gehäusefarbe:
sonstige
Anordnung der Kabelzuführung:
oben
Bügellage:
Unterteil
Mit Kabelverschraubung:
nein
Befestigungsart der Kabelverschraubung:
metrisch
Mit Klappdeckel:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 17,37*
€ 23,59*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 17,2674*
€ 23,705*
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 17,60*
€ 23,82*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 18,80536*
€ 25,51536*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 19,84*
€ 26,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,76*
€ 31,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,72*
€ 31,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,99*
€ 28,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,85*
€ 26,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,84*
€ 23,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pflitsch
bg 232ms tri
ab € 12,4762*
Zubehör
Harting
09300245422
ab € 19,2488*
Zubehör
Harting
09330242601
ab € 9,89*
Zubehör
Harting
09330242616
ab € 12,19*
Zubehör
Harting
09140240303
ab € 10,05*
Zubehör
Würth Elektronik
3020906
ab € 9,80*
Zubehör
Würth Elektronik
3003308A
ab € 40,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.