| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-21251931 Herst.-Nr.: 92.031.8758.1 EAN/GTIN: 4015573455573 |
|
|
| | |
| Buchsenteil 92.031.8758.1 GST18i3 Geräteanschluss, Snap-In, Materialstärke des Gehäuses 0,5 - 1,5 mm, Polzahl 3, Ausführung Buchse, Anschlussart Schraubanschluss, Bemessungsspannung 250 V, Bemessungsstrom 20 A, Codierfarbe / Kontakteinsatz schwarz Weitere Informationen: | | Bemessungsspannung: | 250 V | Bemessungsstrom: | 20 A | Polzahl: | 3 | Schutzart (IP): | IP20 | Anschlussart: | Schraubanschluss | Ausführung: | Buchse | Einbauvariante: | Snap-In/Einschraubteil | Steckrichtung: | gerade | Neigungswinkel: | 0 ° |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 1,4574* | € 2,2474* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 1,59* | € 2,45* | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 1,5723* | € 2,4654* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1,67243* | € 2,58243* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 1,81* | € 2,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|