Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tüllengehäuse B24 H=76mm M32 QVN P718324


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tüllengehäuse B24 H=76mm M32 QVN P718324
Tüllengehäuse B24 H=76mm M32 QVN P718324
Artikel-Nr.:
     6012-21252067
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     P718324
EAN/GTIN:
     4015609609659
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
Leitungseinführung
Steckergehäuse

Tüllengehäuse B24 H=76mm M32 QVN P718324

WALTHER Tüllengehäuse
Aluminium-Druckguss-Gehäuse
der Höhe 76mm
mit Querverriegelungsnocken
mit einer M32 Gewindebohrung
und einer geraden Kabeleinführung
Schutzart: IP65
für die Baureihen B24, BB46, D64, DD108 und MOB24
Weitere Informationen:
Breite:
120 mm
Höhe:
76 mm
Tiefe:
43 mm
Ausführung des Gehäuses:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Beschichtung Gehäuse:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
grau
Anordnung der Kabelzuführung:
oben
Bügellage:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 14,45*
€ 18,23*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 15,01*
€ 18,87*
20 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 15,82*
€ 19,74*
1
€ 5,00*
ab € 14,83*
€ 20,79*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 16,81*
€ 23,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,43*
€ 27,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,15*
€ 27,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,93*
€ 26,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,12*
€ 25,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,38*
€ 24,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.