Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkeldose M12,4-p,PG9,trans. 99 0430 68 04


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winkelkupplung, M12, 4-polig, Schraubanschluss, Schraubverriegelung, abgewinkelt
Winkelkupplung, M12, 4-polig, Schraubanschluss, Schraubverriegelung, abgewinkelt
Winkelkupplung, M12, 4-polig, Schraubanschluss, Schraubverriegelung, abgewinkelt
Artikel-Nr.:
     6012-21252355
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99 0430 68 04
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige

Winkeldose M12,4-p,PG9,trans. 99 0430 68 04

Weitere Informationen:
Kontaktausführung:
Buchse
Für Kabelaußendurchmesser:
6..8 mm
Ausführung des Gehäuses:
abgewinkelt
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Geschirmt:
nein
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 6,82*
€ 9,88*
€ 6,90*
ab € 6,81*
€ 9,90*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 7,73*
€ 11,20*
€ 6,90*
ab € 6,91*
€ 14,24*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
07-0079-000
ab € 212,18*
Zubehör
Binder
08-2425-010-000
ab € 1,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.