| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-21252508 Herst.-Nr.: 211118 EAN/GTIN: 4251401408117 |
| |
|
| | |
| Vollgummi-Verteiler 2516T012012P24ETAPU4 GIFAS Vollgummi-Verteiler Typ 2516 Eingang: 1 Kabelverschraubung M 20 von unten (Außendurchmesser der Zuleitung 7-14 mm) Ausgang: 1 CEE-Einbausteckdose 2 x 16 A/24 V ohne Absicherung Einbauten: 1 mit Sicherheits-Transformator 120 VA, 230/24 V 50 Hz, nach DIN VDE 05701 thermischer Überstromschutzschalter 0,6 A auf der Primärseite Abmessungen: H x B x T = 250 x 160 x 90 mmSchutzart: IP 54Gl-Faktor: 1,0Gewicht: ca. Weitere Informationen: | | Primärspannung: | 0,23 kV | Sekundärspannung 1: | 0,024 kV | Anschlusswert: | 0,12 kVA | Schalttransformator: | sonstige | Frequenz: | 50 Hz | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einphasentrafo, Kabelverschraubung, Sicherheitstrafo, Sicherheitstransformator, Spartrafo, Spartransformator, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, Vollgummi-Verteiler, Wandgehäuse, Wandverteiler, einphasentrafo |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 300,00* | € 300,00* | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 254,22* | € 307,73* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 288,67* | € 341,22* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 291,86* | € 344,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|