| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-21252534 Herst.-Nr.: 203732 EAN/GTIN: 4251401408018 |
| |
|
| | |
| Vollgummi-Verteiler 35T200001ETAESB11 GIFAS Vollgummi-Trenntransfomator Typ 3500Eingang:3 m GIFAS-PROFLEXX-07 Leitung 2 x 1,5 qmm mit KonturensteckerAusgang:1 Schutzkontaktsteckdose 230 V ohne sekundärseitige AbsicherungEinbauten:1 Einphasen-Trenntransformator 2000 VA 230/230 V, 50 Hz nach VDE 05701 ETA-Schalter 10 A, als thermischer Überlastschutz auf der Primärseite1 Einschaltstrombegrenzer 230 V, 50 HzAusführung:- Verteiler mit 1 Vollgummi-Transportgriff und Stellfüßen ausgestattet- Verteiler mit Hinweisschild: " Achtung! Schutztrenntransformator, je Steckdose nur 1 Verbraucher anschließen. Weitere Informationen: | | Primärspannung: | 0,23 kV | Sekundärspannung 1: | 0,23 kV | Anschlusswert: | 2 kVA | Schalttransformator: | sonstige | Frequenz: | 50 Hz | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spartrafo, Spartransformator, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, Trenntrafo, Trenntransformator, Vollgummi-Verteiler, trafo primär 230v sekundär 230v, einphasentrafo, gifas electric cee stromverteiler |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.082,00* | € 1.082,00* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 983,74* | € 1.123,62* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.033,00* | € 1.157,54* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.047,14* | € 1.168,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|