Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vollgummi-Verteiler 3531103N63


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vollgummi-Verteiler 3531103N63
Vollgummi-Verteiler 3531103N63
Artikel-Nr.:
     6012-21252535
Hersteller:
     Gifas Electric
Herst.-Nr.:
     209285
EAN/GTIN:
     4251401404546
Suchbegriffe:
CEE Stromverteiler
Vollgummi-Verteiler
gifas electric cee stromverteiler
cee stromverteiler

Vollgummi-Verteiler 3531103N63

GIFAS Vollgummi-Sicherheitsverteiler Typ 3500Eingang:3 m GIFAS-PROFLEXX-07 Leitung 5 x 16 qmm mit CEE-Stecker 5 x 63 A/400 VAusgang:1 CEE-Einbausteckdose 5 x 32 A/400 V abgesichert über Neozed-Sicherungen 25 A2 CEE-Einbausteckdosen 5 x 16 A/400 V abgesichert über Neozed-Sicherungen 16 A3 Schutzkontaktsteckdosen 230 V abgesichert über Neozed-Sicherungen 16 AAusführung:- Schutzorgane innenliegend unter der Bodenplatte Abmessungen: H x B x T = 250 x 361 x 361 mmSchutzart: IP 54Gl-Faktor: 0,79Gewicht: ca.
Weitere Informationen:
CEE-Steckdose - 16 A:
2x16A5p400V
CEE-Steckdose - 32 A:
1x32A5p400V
CEE-Steckdose - 63 A:
ohne
CEE-Steckdose - 125A:
ohne
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
3
Absicherung:
LS-Schalter
FI-Schutzschalter:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Gummi
Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:
Zuleitung mit Stecker
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: vollgummi-verteiler ip54
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 980,83*
€ 1.116,76*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.148,00*
€ 1.148,00*
Frei Haus
ab € 1.098,23*
€ 1.220,14*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 1.115,51*
€ 1.231,90*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.231,90*
€ 1.465,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.221,58*
€ 1.453,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.179,47*
€ 1.403,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.149,00*
€ 1.367,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.115,51*
€ 1.327,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.