| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-21252624 Herst.-Nr.: 208897 EAN/GTIN: 4251401408346 |
| |
|
| | |
| Vollgummi-Verteiler 67T10004X12P #208897 GIFAS Vollgummi-Trafoverteiler Typ 6700 Eingang: 3 m GIFAS-PROFLEXX-07 Leitung 2 x 1,5 qmm mit Konturenstecker Ausgang: 4 CEE-Einbausteckdosen 2 x 16 A/42 V paarweise abgesichert über Feinsicherungen 16 A Einbauten: 1 Sicherheitstransformator 1000 VA, 230/42 V nach VDE 05701 thermischer Überlastschalter 5 A auf der Primärseite Abmessungen: H x B x T = 305 x 350 x 280 mmSchutzart: IP 54Gewicht: ca. Weitere Informationen: | | Primärspannung: | 0,23 kV | Sekundärspannung 1: | 0,042 kV | Anschlusswert: | 1 kVA | Schalttransformator: | sonstige | Frequenz: | 50 Hz | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 828,00* | € 828,00* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 791,22* | € 894,19* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 799,56* | € 902,78* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 818,10* | € 925,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|