Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaugehäuse Han 10EMV/B-agg-QB 09628100301


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbaugehäuse Han 10EMV/B-agg-QB 09628100301
Anbaugehäuse Han 10EMV/B-agg-QB 09628100301
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-21252805
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09628100301
EAN/GTIN:
     5713140073944
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
Leistungsstecker
anbaugehäuse harting
leistungsstecker

Anbaugehäuse Han 10EMV/B-agg-QB 09628100301

Anbaugehäuse, innenliegende Dichtung, Baugröße: 10 B, niedrige Bauform, Querbügel, Polycarbonat (PC), Edelstahl, Werkstoff Gehäuse: Aluminium-Druckguss, unbeschichtet, unlackiert, Werkstoff Dichtung: NBR
Weitere Informationen:
Breite:
57 mm
Höhe:
28,8 mm
Ausführung des Gehäuses:
Anbaugehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Beschichtung Gehäuse:
unbeschichtet
Gehäusefarbe:
sonstige
Anordnung der Kabelzuführung:
sonstige
Bügellage:
Unterteil
Mit Kabelverschraubung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 14,15*
€ 19,68*
€ 5,00*
ab € 14,17*
€ 19,71*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 15,66905*
€ 21,33905*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 15,4141*
€ 21,3754*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 16,13*
€ 21,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,25*
€ 25,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,09*
€ 23,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,36*
€ 21,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 33 010 2701
ab € 6,18*
Zubehör
Harting
09 33 010 2716
ab € 7,26*
Zubehör
Harting
09 30 010 0301
ab € 8,6576*
Zubehör
Harting
09140100313
ab € 10,18*
Zubehör
Würth Elektronik
3020906
ab € 9,88*
Zubehör
Würth Elektronik
3003308A
ab € 40,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.