Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tüllengehäuse B6 H=72mm M25 LVN P758624


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tüllengehäuse B6 H=72mm M25 LVN P758624
Tüllengehäuse B6 H=72mm M25 LVN P758624
Artikel-Nr.:
     6012-21252903
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     P758624
EAN/GTIN:
     4015609603329
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
Leitungseinführung
Steckergehäuse

Tüllengehäuse B6 H=72mm M25 LVN P758624

WALTHER Tüllengehäuse
Aluminium-Druckguss Gehäuse
der Höhe 72mm
mit Längsverriegelungsnocken
mit einer M25 Gewindebohrung
und seitlichen Kabeleinführungen
Schutzart: IP65
für die Baureihen B6, BB10, DD24 und MOB6
Weitere Informationen:
Breite:
60 mm
Höhe:
72 mm
Tiefe:
43 mm
Ausführung des Gehäuses:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Beschichtung Gehäuse:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
grau
Anordnung der Kabelzuführung:
seitlich
Bügellage:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 7,78*
€ 10,15*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 7,19*
€ 10,19*
1
€ 5,00*
ab € 7,36*
€ 10,44*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 8,34*
€ 11,83*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 9,06*
€ 12,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.