Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontakteinsatz HDC HVE 6+2 FT CtH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kontakteinsatz HDC HVE 6+2 FT CtH
Kontakteinsatz HDC HVE 6+2 FT CtH
Artikel-Nr.:
     6012-21253614
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1967240000
EAN/GTIN:
     4032248661251
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze

Kontakteinsatz HDC HVE 6+2 FT CtH

Einsatz für Industriesteckverbinder, bestehend aus Kontaktelement und Isolierkörper.
Weitere Informationen:
Anzahl der Leistungskontakte:
6
Anzahl der Steuerkontakte:
2
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
nein
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
8
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Bemessungsstrom In:
20 A
Betriebstemperatur:
-40..125 °C
Bemessungsspannung:
830 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: emv gehäuse
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 8,87*
€ 12,78*
16 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 8,88*
€ 12,80*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 8,99*
€ 13,19*
€ 6,90*
ab € 9,50*
€ 13,65*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 10,15*
€ 14,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.