Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stifteinsatz 09120063041


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stifteinsatz 09120063041
Stifteinsatz 09120063041
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-21253623
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09120063041
EAN/GTIN:
     5713140017481
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crimpstecker
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
Leistungsstecker

Stifteinsatz 09120063041

Einsätze, Crimpanschluss, Stift, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau), Baugröße: Han-Compact, Kontakte: 6, Leiterquerschnitt: 1,5...6 mm² Power 0,14...2,5 mm² Signal
Weitere Informationen:
Anzahl der Leistungskontakte:
6
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
nein
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
6
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Bemessungsstrom In:
40 A
Umgebungstemperatur:
-40..125 °C
Betriebstemperatur:
-40..125 °C
Bemessungsspannung:
690 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,00*
ab € 10,42*
€ 12,31*
29 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 10,53*
€ 12,37*
16 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 10,8696*
€ 12,7596*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 10,918*
€ 12,818*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 11,07*
€ 13,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 12,818*
€ 15,25342
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,098*
€ 14,39662
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,918*
€ 12,99242
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 128,18* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ILME
CQM 04/2
ab € 3,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.