Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AB-C4-M8FS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: M8; weiblich; PIN: 4; gerade; für Leitungen; 4A
Steckverbinder: M8; weiblich; PIN: 4; gerade; für Leitungen; 4A
Artikel-Nr.:
     6012-21254361
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     22260126
EAN/GTIN:
     4044774460673
Suchbegriffe:
EPIC-Steckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder

AB-C4-M8FS

Datensteckverbinder AB-C4-M8FS
Datensteckverbinder
Sensor/Aktor
M 8 (A-kodiert)
Buchse
gerade (180 °)
Anzahl der Kontakte: 4
Für Querschnitt (min./max.): 26AWG - 20AWG
Geschirmt: Nein
Anwendungsgebiete:
Nutzen: Einfache Konfektionierung vor Ort durch IDC Schnellanschlusstechnik
Schnelle und einfache Konfektionierung vor Ort
Erstellen von individuellen Leitungslängen
Kein Spezialwerkzeug zum Anschließen der Leitung nötig
Einfacher Anschluss mit bewährter Schraubklemmtechnik
Weitere Informationen:
Kontaktausführung:
Buchse
Durchmesser des Steckverbinders:
12 mm
Gewindegröße (metrisch):
8
Für Kabelaußendurchmesser:
3,5..5 mm
Ausführung des Gehäuses:
gerade
Bemessungsstrom In:
4 A
Umgebungstemperatur:
-40..85 °C
Bemessungsspannung:
60 V
Überspannungskategorie:
II
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 9,05*
€ 13,03*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 9,07*
€ 13,05*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 9,10*
€ 13,40*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 10,26*
€ 14,75*
€ 6,90*
ab € 10,96*
€ 19,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.