Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AB-C8-M12FS-PG9-SH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AB-C8-M12FS-PG9-SH
AB-C8-M12FS-PG9-SH
Artikel-Nr.:
     6012-21254389
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     22260826
EAN/GTIN:
     4044774837987
Suchbegriffe:
CANopen Steckverbinder
EPIC-Steckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder

AB-C8-M12FS-PG9-SH

Datensteckverbinder AB-C8-M12FS-PG9-SH
Datensteckverbinder
Sensor/Aktor
M 12 (A-kodiert)
Buchse
gerade (180 °)
Anwendungsgebiete:
Nutzen:
Weitere Informationen:
Kontaktausführung:
Buchse
Durchmesser des Steckverbinders:
20 mm
Gewindegröße (metrisch):
12
Für Kabelaußendurchmesser:
6..8 mm
Ausführung des Gehäuses:
gerade
Bemessungsstrom In:
2 A
Umgebungstemperatur:
-40..85 °C
Bemessungsspannung:
30 V
Überspannungskategorie:
II
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 23,60*
€ 32,29*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 23,37*
€ 32,38*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 24,55*
€ 33,32*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 26,89*
€ 36,40*
€ 6,90*
ab € 31,78*
€ 53,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,40*
€ 43,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,98*
€ 42,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,69*
€ 40,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,44*
€ 38,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,25*
€ 37,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,89*
€ 32,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.