Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaugehäuse Kunststoff, H30,5mm HC-EVO-B10-BWD-PLRBK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Anbaugehäuse Kunststoff, H30,5mm HC-EVO-B10-BWD-PLRBK
Anbaugehäuse Kunststoff, H30,5mm HC-EVO-B10-BWD-PLRBK
Artikel-Nr.:
     6012-21254640
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1407634
EAN/GTIN:
     4046356776967
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
HEAVYCON-Steckverbinder
anbaugehäuse

Anbaugehäuse Kunststoff, H30,5mm HC-EVO-B10-BWD-PLRBK

Anbaugehäuse B10, mit Querbügel, Material: PA, Höhe: 30,5 mm, Kabelverschraubung: ohne, Standard, mit Flachdichtung
Weitere Informationen:
Breite:
53 mm
Höhe:
30,5 mm
Tiefe:
93,5 mm
Ausführung des Gehäuses:
Anbaugehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Gehäusefarbe:
schwarz
Anordnung der Kabelzuführung:
sonstige
Bügellage:
Oberteil
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 7,99*
€ 11,28*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 8,10*
€ 11,64*
€ 5,00*
ab € 8,32*
€ 11,75*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 8,77*
€ 12,40*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 9,43*
€ 13,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0829439
ab € 3,0932*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.