Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stifteinsatz 09120123003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stifteinsatz 09120123003
Stifteinsatz 09120123003
Artikel-Nr.:
     6012-21254901
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09120123003
EAN/GTIN:
     k.A.

Stifteinsatz 09120123003

Einsätze, Crimpanschluss, Stift, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau), Bemessungsstrom: 10 A, Baugröße: 3 A, Kontakte: 12, Leiterquerschnitt: 0,14...2,5 mm²
Weitere Informationen:
Anzahl der Leistungskontakte:
12
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
nein
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
12
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Bemessungsstrom In:
10 A
Betriebstemperatur:
-40..125 °C
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 6,963*
€ 9,1614*
10
€ 5,00*
ab € 7,091*
€ 9,251*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 7,305*
€ 9,535*
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 7,49*
€ 9,76*
1
€ 6,90*
ab € 8,45*
€ 15,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,535*
€ 11,34665
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,125*
€ 10,85875
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,305*
€ 8,69295
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 95,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.