Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profibusstecker 35Gr 40-1291122


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6012-21254910
Herst.-Nr.:
     40-1291122
EAN/GTIN:
     k.A.

Profibusstecker 35Gr 40-1291122

Schutzart IP 30, Gehäuse aus Zinkdruckguss, Versorgungsspannung vom Endgerät 4,75 bis 5,25 V DC, max.Betriebsstrom 5 mA, Zulässige Betriebstemperatur, -20 °C bis +70 °C, max. Übertragungsrate 12 MBit/s, Hinweis: Integrierter Abschlusswiderstand - über Schiebeschalter ON/OFF einstellbar: "
OFF"
als Durchgangsstecker (zwei Kabelanbindungen), "
ON"
als Abschlussstecker (eine Kabelanbindung) PG-Ausführung mit 9-poliger D-Sub-Buchse als Diagnose-Schnittstelle M12-Stecker: Pin 2 und 4 belegt
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchse (Jack)
Polzahl:
9
Kontaktausführung:
weiblich (female)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 57,28*
€ 74,51*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 59,02*
€ 76,35*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,35*
€ 90,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,72*
€ 90,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,75*
€ 86,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,10*
€ 83,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,02*
€ 70,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.