Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federleiste SEK-18 SV FE TYPA 20 09185206803


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Federleiste SEK-18 SV FE TYPA 20 09185206803
Federleiste SEK-18 SV FE TYPA 20 09185206803
Artikel-Nr.:
     6012-21255145
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09185206803
EAN/GTIN:
     5713140029828
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Federleiste
Flachkabelsteckverbinder
Pfosten-Steckverbinder

Federleiste SEK-18 SV FE TYPA 20 09185206803

Federleiste, Bemessungsstrom: 2,5 A, Thermoplastischer Formstoff (PBT), grau, Kontakte: 20, Anforderungsstufe: 2, nach IEC 60603-13, Kupferlegierung, Au über Ni steckseitig, Sn über Ni anschlussseitig
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
Leiterplatte zu Kabel
Polzahl:
20
Anzahl der Steckkontaktreihen:
2
Rastermaß der Kontakte:
1,27 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
2,54 mm
Winkel Leiterplatte/Kontakt:
sonstige
Bemessungsstrom In:
2,5 A
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Nickel/Gold
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,641*
€ 0,8269*
100
€ 5,46*
ab € 0,6591*
€ 0,8491*
30 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,67068*
€ 0,87068*
Lager 6012
100
Frei Haus
ab € 0,6789*
€ 0,8789*
17 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,7295*
€ 0,9395*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,8789*
€ 1,04589
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8089*
€ 0,96259
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,6789*
€ 0,80789
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 87,89* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09180009905
ab € 0,122*
Zubehör
Harting
09180009906
ab € 0,20*
Zubehör
Harting
09185209002
ab € 0,1321*
Zubehör
Harting
09180009901
ab € 0,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.