Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Y-Verteiler/Verbinder SAC-3P-M12Y2XM12FSPE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Y-Verteiler/Verbinder SAC-3P-M12Y2XM12FSPE
Y-Verteiler/Verbinder SAC-3P-M12Y2XM12FSPE
Artikel-Nr.:
     6012-21255262
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1683455
EAN/GTIN:
     4017918166922
Suchbegriffe:
AS-i Y-Verteiler
ASI Y-Verteiler
SAI Y-Verteiler
AS-i Verteiler

Y-Verteiler/Verbinder SAC-3P-M12Y2XM12FSPE

Y-Verteiler, 4-polig, ungeschirmt, Stecker gerade M12, Kodierung: A, auf Buchse gerade M12, Kodierung: A und Buchse gerade M12, Kodierung: A
Weitere Informationen:
Ausführung:
Y-Adapter
Geschirmt:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Umgebungstemperatur:
90 °C
Betriebstemperatur:
-25..90 °C
Schutzart (IP), montiert:
IP65
Werkstoff des Gewinderings:
sonstige
Bemessungsspannung:
48 V
Bemessungsstrom In:
4 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 5,00*
ab € 12,352*
€ 15,862*
4 Tage
30
5
pro Stück
€ 6,40*
ab € 12,42*
€ 15,87*
16 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 6,99*
ab € 13,36*
€ 16,49*
Lager 6012
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 12,996*
€ 16,556*
5 Tage
35
5
pro Stück
€ 6,95*
ab € 13,89*
€ 16,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 16,556*
€ 19,70164
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,576*
€ 17,34544
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,066*
€ 16,73854
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,996*
€ 15,46524
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 82,78* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1208429
ab € 44,05*
Zubehör
Phoenix Contact
1668124
ab € 8,41*
Zubehör
Phoenix Contact
1683002
ab € 12,65*
Zubehör
Phoenix Contact
1430873
ab € 1,63*
Zubehör
Phoenix Contact
1560251
ab € 0,93*
Zubehör
Phoenix Contact
1680539
ab € 0,54*
Zubehör
Phoenix Contact
1430899
ab € 1,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.