Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindstopfen HC-BS-PG29


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Blindstopfen HC-BS-PG29
Blindstopfen HC-BS-PG29
Artikel-Nr.:
     6012-21256134
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1674532
EAN/GTIN:
     4017918135430
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Dichtstopfen
HEAVYCON-Steckverbinder
MS-Verschlussschraube

Blindstopfen HC-BS-PG29

Verschlussschraube, Material: Messing, vernickelt, Anschlussgewinde: Pg29, Farbe: silberfarben
Weitere Informationen:
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
29
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
nein
Glasfaserverstärkt:
nein
Schlagfest:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 4,22*
€ 5,58*
13 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 4,35*
€ 5,60*
10
€ 5,46*
ab € 4,506*
€ 5,836*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 4,702*
€ 6,092*
7 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 4,86*
€ 6,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,092*
€ 7,24948
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,962*
€ 7,09478
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,632*
€ 6,70208
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,702*
€ 5,59538
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 60,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.